69.80 CHF/ Unitéhors TVA
75.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 69.80 CHF | - |
4+ | 60.20 CHF | 13.75% |
10+ | 52.80 CHF | 24.36% |
20+ | 47.00 CHF | 32.66% |
30+ | 43.90 CHF | 37.11% |
50+ | 42.80 CHF | 38.68% |
100+ | 41.30 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.04 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 913 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |