2'423.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'619.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'423.00 CHF | - |
4+ | 2'196.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'179.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'162.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'146.00 CHF | 11.43% |
50+ | 2'114.00 CHF | 12.75% |
100+ | 2'098.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 249.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2491-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |