722.50 CHF/ Unitéhors TVA
781.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 722.50 CHF | - |
4+ | 655.00 CHF | 9.34% |
10+ | 650.00 CHF | 10.03% |
20+ | 645.00 CHF | 10.73% |
30+ | 640.00 CHF | 11.42% |
50+ | 630.50 CHF | 12.73% |
100+ | 624.50 CHF | 13.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 240.97 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 177 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |