1'489.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'609.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'489.00 CHF | - |
4+ | 1'350.00 CHF | 9.34% |
10+ | 1'339.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'329.00 CHF | 10.75% |
30+ | 1'319.00 CHF | 11.42% |
50+ | 1'299.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'289.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 239.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2393-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |