2'350.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'540.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'350.00 CHF | - |
4+ | 2'130.00 CHF | 9.36% |
10+ | 2'113.00 CHF | 10.09% |
20+ | 2'097.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'081.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'050.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'034.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 239.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2391-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |