712.00 CHF/ Unitéhors TVA
769.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 712.00 CHF | - |
4+ | 645.50 CHF | 9.34% |
10+ | 640.50 CHF | 10.04% |
20+ | 635.50 CHF | 10.74% |
30+ | 630.50 CHF | 11.45% |
50+ | 621.00 CHF | 12.78% |
100+ | 615.50 CHF | 13.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 234.62 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 176 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |