737.00 CHF/ Unitéhors TVA
796.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 737.00 CHF | - |
4+ | 667.50 CHF | 9.43% |
10+ | 662.50 CHF | 10.11% |
20+ | 657.50 CHF | 10.79% |
30+ | 652.50 CHF | 11.47% |
50+ | 642.50 CHF | 12.82% |
100+ | 640.00 CHF | 13.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 234.54 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 271 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |