1'316.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'422.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'316.00 CHF | - |
4+ | 1'193.00 CHF | 9.35% |
10+ | 1'183.00 CHF | 10.11% |
20+ | 1'174.00 CHF | 10.79% |
30+ | 1'165.00 CHF | 11.47% |
50+ | 1'148.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'139.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 234.32 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 374 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |