Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 62 blanc 8575 23,47x2,95 AS568-912

  • ERIKS:14972128
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 8575 sont conçus pour les applications d'oxydation, de diffusion, de recuit sous lampe et d'étanchéité RTP dans l'industrie du semi-conducteur. Le Kalrez® 8575 présente une excellente stabilité thermique et des performances d'étanchéité à long terme, une absorption infrarouge (IR) moindre et des propriétés de dégazage considérablement réduites à des températures élevées. Il présente également de bonnes propriétés mécaniques et convient parfaitement aux applications statiques et à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour toutes les pièces 8575.
Ajouter à la liste

65.10 CHF/ Unitéhors TVA

70.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

65.10 CHF

-

4+

56.10 CHF

13.82%

10+

49.10 CHF

24.58%

20+

43.80 CHF

32.72%

30+

40.90 CHF

37.17%

50+

39.90 CHF

38.71%

100+

38.50 CHF

40.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
23.47 mm
Diamètre du cordon
2.95 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
912
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
65
Compound
8575
Plage de température
de 0 jusqu'à 300 °C