58.60 CHF/ Unitéhors TVA
63.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58.60 CHF | - |
4+ | 50.30 CHF | 14.16% |
10+ | 44.10 CHF | 24.74% |
20+ | 39.50 CHF | 32.59% |
30+ | 36.90 CHF | 37.03% |
50+ | 35.90 CHF | 38.74% |
100+ | 34.60 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.47 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 119 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |