1'563.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'689.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'563.00 CHF | - |
4+ | 1'416.00 CHF | 9.40% |
10+ | 1'405.00 CHF | 10.11% |
20+ | 1'394.00 CHF | 10.81% |
30+ | 1'384.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'363.00 CHF | 12.80% |
100+ | 1'353.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 227.97 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 447 |
Dimension selon French R | NF-R75 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |