646.00 CHF/ Unitéhors TVA
698.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 646.00 CHF | - |
4+ | 585.00 CHF | 9.44% |
10+ | 580.50 CHF | 10.14% |
20+ | 576.50 CHF | 10.76% |
30+ | 572.00 CHF | 11.46% |
50+ | 563.50 CHF | 12.77% |
100+ | 558.00 CHF | 13.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 221.92 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 174 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |