Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 62 blanc 8575 22,3x2,4

  • ERIKS:14972355
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 8575 sont conçus pour les applications d'oxydation, de diffusion, de recuit sous lampe et d'étanchéité RTP dans l'industrie du semi-conducteur. Le Kalrez® 8575 présente une excellente stabilité thermique et des performances d'étanchéité à long terme, une absorption infrarouge (IR) moindre et des propriétés de dégazage considérablement réduites à des températures élevées. Il présente également de bonnes propriétés mécaniques et convient parfaitement aux applications statiques et à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour toutes les pièces 8575.
Ajouter à la liste

51.30 CHF/ Unitéhors TVA

55.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

51.30 CHF

-

4+

44.10 CHF

14.04%

10+

38.70 CHF

24.56%

20+

34.60 CHF

32.55%

30+

32.30 CHF

37.04%

50+

31.40 CHF

38.79%

100+

30.40 CHF

40.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
22.3 mm
Diamètre du cordon
2.4 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
65
Compound
8575
Plage de température
de 0 jusqu'à 300 °C