41.00 CHF/ Unitéhors TVA
44.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.00 CHF | - |
4+ | 35.30 CHF | 13.90% |
10+ | 30.90 CHF | 24.63% |
20+ | 27.60 CHF | 32.68% |
30+ | 25.70 CHF | 37.32% |
50+ | 25.10 CHF | 38.78% |
100+ | 24.20 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 22.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0221-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |