639.00 CHF/ Unitéhors TVA
690.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 639.00 CHF | - |
4+ | 579.00 CHF | 9.39% |
10+ | 574.50 CHF | 10.09% |
20+ | 570.00 CHF | 10.80% |
30+ | 565.50 CHF | 11.50% |
50+ | 557.00 CHF | 12.83% |
100+ | 551.50 CHF | 13.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 215.57 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 173 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |