56.40 CHF/ Unitéhors TVA
60.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56.40 CHF | - |
4+ | 48.50 CHF | 14.01% |
10+ | 42.50 CHF | 24.65% |
20+ | 37.90 CHF | 32.80% |
30+ | 35.40 CHF | 37.23% |
50+ | 34.50 CHF | 38.83% |
100+ | 33.30 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.89 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 118 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |