83.50 CHF/ Unitéhors TVA
90.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 83.50 CHF | - |
4+ | 71.70 CHF | 14.13% |
10+ | 62.90 CHF | 24.67% |
20+ | 56.20 CHF | 32.69% |
30+ | 52.40 CHF | 37.25% |
50+ | 51.10 CHF | 38.80% |
100+ | 49.30 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.82 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 212 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |