159.00 CHF/ Unitéhors TVA
171.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 159.00 CHF | - |
4+ | 137.50 CHF | 13.52% |
10+ | 120.50 CHF | 24.21% |
20+ | 107.50 CHF | 32.39% |
30+ | 100.50 CHF | 36.79% |
50+ | 97.60 CHF | 38.62% |
100+ | 94.20 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.59 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 316 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |