83.90 CHF/ Unitéhors TVA
90.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 83.90 CHF | - |
4+ | 72.00 CHF | 14.18% |
10+ | 63.20 CHF | 24.67% |
20+ | 56.60 CHF | 32.54% |
30+ | 52.90 CHF | 36.95% |
50+ | 51.40 CHF | 38.74% |
100+ | 49.60 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R17 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |