Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 62 blanc 8575 20x2

  • ERIKS:14972180
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 8575 sont conçus pour les applications d'oxydation, de diffusion, de recuit sous lampe et d'étanchéité RTP dans l'industrie du semi-conducteur. Le Kalrez® 8575 présente une excellente stabilité thermique et des performances d'étanchéité à long terme, une absorption infrarouge (IR) moindre et des propriétés de dégazage considérablement réduites à des températures élevées. Il présente également de bonnes propriétés mécaniques et convient parfaitement aux applications statiques et à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour toutes les pièces 8575.
Ajouter à la liste

41.00 CHF/ Unitéhors TVA

44.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41.00 CHF

-

4+

35.30 CHF

13.90%

10+

30.90 CHF

24.63%

20+

27.60 CHF

32.68%

30+

25.70 CHF

37.32%

50+

25.10 CHF

38.78%

100+

24.20 CHF

40.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre du cordon
2 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
65
Compound
8575
Plage de température
de 0 jusqu'à 300 °C