1'363.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'473.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'363.00 CHF | - |
4+ | 1'235.00 CHF | 9.39% |
10+ | 1'226.00 CHF | 10.05% |
20+ | 1'216.00 CHF | 10.79% |
30+ | 1'207.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'189.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'180.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |