630.00 CHF/ Unitéhors TVA
681.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 630.00 CHF | - |
4+ | 571.00 CHF | 9.37% |
10+ | 566.50 CHF | 10.08% |
20+ | 562.00 CHF | 10.79% |
30+ | 558.00 CHF | 11.43% |
50+ | 549.50 CHF | 12.78% |
100+ | 544.00 CHF | 13.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.22 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 172 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |