2'054.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'220.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'054.00 CHF | - |
4+ | 1'862.00 CHF | 9.35% |
10+ | 1'847.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'833.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'819.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'792.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'778.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2091-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |