653.00 CHF/ Unitéhors TVA
705.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 653.00 CHF | - |
4+ | 591.50 CHF | 9.42% |
10+ | 587.00 CHF | 10.11% |
20+ | 582.50 CHF | 10.80% |
30+ | 578.00 CHF | 11.49% |
50+ | 569.50 CHF | 12.79% |
100+ | 567.00 CHF | 13.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.14 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 267 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |