1'206.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'303.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'206.00 CHF | - |
4+ | 1'093.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'084.00 CHF | 10.12% |
20+ | 1'076.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'068.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'052.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'044.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 208.92 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 370 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |