1'424.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'539.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'424.00 CHF | - |
4+ | 1'291.00 CHF | 9.34% |
10+ | 1'281.00 CHF | 10.04% |
20+ | 1'271.00 CHF | 10.74% |
30+ | 1'261.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'242.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'233.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 202.57 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 445 |
Dimension selon French R | NF-R73 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |