1'195.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'291.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'195.00 CHF | - |
4+ | 1'083.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'075.00 CHF | 10.04% |
20+ | 1'067.00 CHF | 10.71% |
30+ | 1'058.00 CHF | 11.46% |
50+ | 1'043.00 CHF | 12.72% |
100+ | 1'035.00 CHF | 13.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 202.57 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 369 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |