80.00 CHF/ Unitéhors TVA
86.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 80.00 CHF | - |
4+ | 68.90 CHF | 13.88% |
10+ | 60.40 CHF | 24.50% |
20+ | 54.00 CHF | 32.50% |
30+ | 50.40 CHF | 37.00% |
50+ | 49.10 CHF | 38.62% |
100+ | 47.30 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 20.22 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 211 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |