Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 62 blanc 8575 2,84x2,62 AS568-104

  • ERIKS:14971830
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 8575 sont conçus pour les applications d'oxydation, de diffusion, de recuit sous lampe et d'étanchéité RTP dans l'industrie du semi-conducteur. Le Kalrez® 8575 présente une excellente stabilité thermique et des performances d'étanchéité à long terme, une absorption infrarouge (IR) moindre et des propriétés de dégazage considérablement réduites à des températures élevées. Il présente également de bonnes propriétés mécaniques et convient parfaitement aux applications statiques et à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour toutes les pièces 8575.
Ajouter à la liste

35.70 CHF/ Unitéhors TVA

38.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35.70 CHF

-

4+

30.80 CHF

13.73%

10+

27.00 CHF

24.37%

20+

24.10 CHF

32.49%

30+

22.60 CHF

36.69%

50+

21.90 CHF

38.66%

100+

21.20 CHF

40.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
2.84 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
104
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
65
Compound
8575
Plage de température
de 0 jusqu'à 300 °C