27.70 CHF/ Unitéhors TVA
29.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27.70 CHF | - |
4+ | 23.70 CHF | 14.44% |
10+ | 20.70 CHF | 25.27% |
20+ | 18.60 CHF | 32.85% |
30+ | 17.40 CHF | 37.18% |
50+ | 16.90 CHF | 38.99% |
100+ | 16.40 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.75 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R1B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |