27.00 CHF/ Unitéhors TVA
29.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27.00 CHF | - |
4+ | 23.20 CHF | 14.07% |
10+ | 20.30 CHF | 24.81% |
20+ | 18.20 CHF | 32.59% |
30+ | 17.00 CHF | 37.04% |
50+ | 16.60 CHF | 38.52% |
100+ | 16.00 CHF | 40.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.57 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 005 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |