Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 62 blanc 8575 2,06x2,62 AS568-103

  • ERIKS:14971829
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère blanc Kalrez® 8575 sont conçus pour les applications d'oxydation, de diffusion, de recuit sous lampe et d'étanchéité RTP dans l'industrie du semi-conducteur. Le Kalrez® 8575 présente une excellente stabilité thermique et des performances d'étanchéité à long terme, une absorption infrarouge (IR) moindre et des propriétés de dégazage considérablement réduites à des températures élevées. Il présente également de bonnes propriétés mécaniques et convient parfaitement aux applications statiques et à faible contrainte/faible force d'étanchéité. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour toutes les pièces 8575.
Ajouter à la liste

35.60 CHF/ Unitéhors TVA

38.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35.60 CHF

-

4+

30.50 CHF

14.33%

10+

26.80 CHF

24.72%

20+

24.00 CHF

32.58%

30+

22.40 CHF

37.08%

50+

21.80 CHF

38.76%

100+

21.00 CHF

41.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
2.06 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
103
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Blanc
Dureté
65
Compound
8575
Plage de température
de 0 jusqu'à 300 °C