1'970.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'129.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'970.00 CHF | - |
4+ | 1'786.00 CHF | 9.34% |
10+ | 1'772.00 CHF | 10.05% |
20+ | 1'758.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'745.00 CHF | 11.42% |
50+ | 1'719.00 CHF | 12.74% |
100+ | 1'706.00 CHF | 13.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 199.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1991-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |