616.00 CHF/ Unitéhors TVA
665.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 616.00 CHF | - |
4+ | 558.50 CHF | 9.33% |
10+ | 554.00 CHF | 10.06% |
20+ | 549.50 CHF | 10.80% |
30+ | 545.50 CHF | 11.44% |
50+ | 537.50 CHF | 12.74% |
100+ | 530.00 CHF | 13.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 196.52 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 170 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |