1'187.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'283.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'187.00 CHF | - |
4+ | 1'075.00 CHF | 9.44% |
10+ | 1'067.00 CHF | 10.11% |
20+ | 1'059.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'051.00 CHF | 11.46% |
50+ | 1'035.00 CHF | 12.81% |
100+ | 1'027.00 CHF | 13.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 196.22 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 368 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |