555.00 CHF/ Unitéhors TVA
599.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 555.00 CHF | - |
4+ | 476.00 CHF | 14.23% |
10+ | 417.00 CHF | 24.86% |
20+ | 381.50 CHF | 31.26% |
30+ | 356.00 CHF | 35.86% |
50+ | 347.00 CHF | 37.48% |
100+ | 334.00 CHF | 39.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 190.17 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 169 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |