80.90 CHF/ Unitéhors TVA
87.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 80.90 CHF | - |
4+ | 69.70 CHF | 13.84% |
10+ | 61.10 CHF | 24.47% |
20+ | 54.60 CHF | 32.51% |
30+ | 50.90 CHF | 37.08% |
50+ | 49.60 CHF | 38.69% |
100+ | 47.90 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.8 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |