46.80 CHF/ Unitéhors TVA
50.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46.80 CHF | - |
4+ | 40.30 CHF | 13.89% |
10+ | 35.40 CHF | 24.36% |
20+ | 31.50 CHF | 32.69% |
30+ | 29.40 CHF | 37.18% |
50+ | 28.60 CHF | 38.89% |
100+ | 27.70 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.18 mm |
Diamètre du cordon | 2.46 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 910 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |