1'204.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'301.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'204.00 CHF | - |
4+ | 1'109.00 CHF | 7.89% |
10+ | 1'091.00 CHF | 9.39% |
20+ | 987.50 CHF | 17.98% |
30+ | 921.50 CHF | 23.46% |
50+ | 897.50 CHF | 25.46% |
100+ | 889.50 CHF | 26.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.87 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 443 |
Dimension selon French R | NF-R71 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |