1'071.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'157.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'071.00 CHF | - |
4+ | 950.00 CHF | 11.30% |
10+ | 833.00 CHF | 22.22% |
20+ | 777.00 CHF | 27.45% |
30+ | 725.50 CHF | 32.26% |
50+ | 706.50 CHF | 34.03% |
100+ | 693.00 CHF | 35.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.87 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 367 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |