1'183.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'278.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'183.00 CHF | - |
4+ | 1'056.00 CHF | 10.74% |
10+ | 926.00 CHF | 21.72% |
20+ | 887.50 CHF | 24.98% |
30+ | 828.00 CHF | 30.01% |
50+ | 806.50 CHF | 31.83% |
100+ | 797.50 CHF | 32.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |