1'169.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'263.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'169.00 CHF | - |
4+ | 1'037.00 CHF | 11.29% |
10+ | 909.50 CHF | 22.20% |
20+ | 860.00 CHF | 26.43% |
30+ | 802.50 CHF | 31.35% |
50+ | 781.50 CHF | 33.15% |
100+ | 769.00 CHF | 34.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 184.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |