1'743.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'884.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'743.00 CHF | - |
4+ | 1'565.00 CHF | 10.21% |
10+ | 1'528.00 CHF | 12.34% |
20+ | 1'383.00 CHF | 20.65% |
30+ | 1'291.00 CHF | 25.93% |
50+ | 1'258.00 CHF | 27.83% |
100+ | 1'243.00 CHF | 28.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 184.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1841-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |