542.50 CHF/ Unitéhors TVA
586.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 542.50 CHF | - |
4+ | 465.00 CHF | 14.29% |
10+ | 407.50 CHF | 24.88% |
20+ | 371.50 CHF | 31.52% |
30+ | 346.50 CHF | 36.13% |
50+ | 337.50 CHF | 37.79% |
100+ | 326.00 CHF | 39.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 183.82 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 168 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |