1'170.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'264.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'170.00 CHF | - |
4+ | 1'074.00 CHF | 8.21% |
10+ | 1'057.00 CHF | 9.66% |
20+ | 957.00 CHF | 18.21% |
30+ | 893.00 CHF | 23.68% |
50+ | 870.00 CHF | 25.64% |
100+ | 861.50 CHF | 26.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 183.52 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 442 |
Dimension selon French R | NF-R70 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |