1'031.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'114.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'031.00 CHF | - |
4+ | 916.50 CHF | 11.11% |
10+ | 803.50 CHF | 22.07% |
20+ | 749.50 CHF | 27.30% |
30+ | 699.50 CHF | 32.15% |
50+ | 681.50 CHF | 33.90% |
100+ | 668.00 CHF | 35.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 183.52 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 366 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |