51.00 CHF/ Unitéhors TVA
55.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.00 CHF | - |
4+ | 43.80 CHF | 14.12% |
10+ | 38.40 CHF | 24.71% |
20+ | 34.30 CHF | 32.75% |
30+ | 32.00 CHF | 37.25% |
50+ | 31.10 CHF | 39.02% |
100+ | 30.10 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.72 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 116 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |