76.60 CHF/ Unitéhors TVA
82.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 76.60 CHF | - |
4+ | 65.90 CHF | 13.97% |
10+ | 57.70 CHF | 24.67% |
20+ | 51.60 CHF | 32.64% |
30+ | 48.30 CHF | 36.95% |
50+ | 47.00 CHF | 38.64% |
100+ | 45.30 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.64 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 210 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |