50.20 CHF/ Unitéhors TVA
54.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.20 CHF | - |
4+ | 43.20 CHF | 13.94% |
10+ | 37.90 CHF | 24.50% |
20+ | 33.80 CHF | 32.67% |
30+ | 31.60 CHF | 37.05% |
50+ | 30.80 CHF | 38.65% |
100+ | 29.70 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.4 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R14 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |