145.50 CHF/ Unitéhors TVA
157.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 145.50 CHF | - |
4+ | 125.00 CHF | 14.09% |
10+ | 109.50 CHF | 24.74% |
20+ | 97.80 CHF | 32.78% |
30+ | 91.30 CHF | 37.25% |
50+ | 88.90 CHF | 38.90% |
100+ | 85.80 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.42 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 314 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Blanc |
Dureté | 65 |
Compound | 8575 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 300 °C |